MURRELEKTRONIK SRL - MUE85061 MCS ALIM. MONOFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...265 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879080675
Codice prodotto
MUE85061
Cod. produttore
85061
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
90...265 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
90...250 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
54 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
151 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no