MURRELEKTRONIK SRL - MUE85002 EVOLUTION ALIM. SWITCHING TRIFASE 24VDC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...28 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...520 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879000093
Codice prodotto
MUE85002
Cod. produttore
85002
Produttore
MUE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...28 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
380...520 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
480...745 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
480 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Larghezza:
113 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
136 mm
Altezza:
132 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no