MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000987000000000 EXACT12 SAFETY MOD. BASE P1-4: M12, 5P L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 1 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Altri
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879315616
Codice prodotto
MUE8000987000000000
Cod. produttore
8000987000000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
1 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Altri
Tensione nominale:
24 V
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Tensione di esercizio:
24...24 V
Con indicazione LED:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
50 mm
Altezza:
17 mm
Profondità:
150 mm