MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885593980500 CALOTTA PRECABL. PER DISTRIB. M12 8 VIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 5 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4048879053808
Codice prodotto
MUE8000885593980500
Cod. produttore
8000885593980500
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
5 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
10.6...10.6 mm
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Grado di inquinamento:
3
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con indicazione LED:
no
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
sì
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Larghezza:
48 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
68 mm


