MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000885020000000 EXACT12 8XM12 5 POLI BASE SENZA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 125 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879054041
Codice prodotto
MUE8000885020000000
Cod. produttore
8000885020000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
125 V
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Tensione di esercizio:
125...125 V
Max. corrente totale:
8 A
Con indicazione LED:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza:
50 mm
Altezza:
17 mm
Profondità:
150 mm


