MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000884593621000 CALOTTA PREC. PER DISTRIB. M12 8 VIE 4 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo - 9.1...9.1 mm
Lunghezza del cavo preconfezionato - 10 m
Numero di slot per sensori/attuatori - 8
Numero di canali per slot - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4048879054119
Codice prodotto
MUE8000884593621000
Cod. produttore
8000884593621000
Produttore
MUE
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
9.1...9.1 mm
Lunghezza del cavo preconfezionato:
10 m
Numero di slot per sensori/attuatori:
8
Numero di canali per slot:
1
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
4
Tensione nominale:
125 V
Grado di inquinamento:
3
Tensione d'esercizio:
0...125 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
4 A
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
no
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
sì
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Nero
Temperatura d'esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza:
48 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
68 mm