MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000880103571000 EXACT8 8XM8 3 POLI CAVO PRECABLATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Colore del corpo - Nero
Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4048879054768
Codice prodotto
MUE8000880103571000
Cod. produttore
8000880103571000
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
10 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
8.6...8.6 mm
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
2 A
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
30 mm
Profondità:
20.5 mm


