MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000849490000000 CALOTTA PER EXACT8 CORTA 12 POLI M. A MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori / attuatori - 6
Colore del corpo - Nero
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 18
Max. corrente totale - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879055321
Codice prodotto
MUE8000849490000000
Cod. produttore
8000849490000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori / attuatori:
6
Colore del corpo:
Nero
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
18
Max. corrente totale:
8 A
Con indicazione LED:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Larghezza:
30 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
87 mm