MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840493340300 CALOTTA PRECABLATA PER EXACT8 4XM8 3 POL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo preassemblato - 3 m
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - Altri
Colore del corpo - Nero
Sezione conduttore collegabile - 0.34...0.75 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4048879056397
Codice prodotto
MUE8000840493340300
Cod. produttore
8000840493340300
Produttore
MUE
Lunghezza del cavo preassemblato:
3 m
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Sezione conduttore collegabile:
0.34...0.75 mm²
Pressacavo per cavi di diametro esterno:
7.6...7.6 mm
Tensione nominale:
24 V
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
Altri
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
12
Grado di inquinamento:
3
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Con indicazione LED:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-2...80 °C
Larghezza:
30 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
66 mm


