MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000840000000000 EXACT8 4XM8 3 POLI BASE A CABLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M8
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879056618
Codice prodotto
MUE8000840000000000
Cod. produttore
8000840000000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di canali per slot:
1
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
8 A
Con indicazione LED:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Larghezza:
30 mm
Altezza:
20.5 mm
Profondità:
132 mm


