MURRELEKTRONIK SRL - MUE8000585200000000 MVP METALLICO, 8XM12 5 POLI M23 19 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12
Colore del corpo - Argento
Tensione nominale - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4048879352888
Codice prodotto
MUE8000585200000000
Cod. produttore
8000585200000000
Produttore
MUE
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
4 A
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M12
Colore del corpo:
Argento
Tensione nominale:
24 V
Lunghezza del cavo configurabile:
no
Numero di canali per slot:
2
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
7.5 A
Connessione per sensori NPN:
no
Temperatura di esercizio:
-25...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
55 mm
Altezza:
21 mm
Profondità:
145 mm