pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072720217500300 CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7072720217500300 CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879469319

Codice prodotto

MUE7072720217500300

Cod. produttore

7072720217500300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP68

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

MURRELEKTRONIK CONN. ELETTROV. DEUTSCH MDC06-2S LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)