pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7014081212100500 M8 FEM. 90? CON CAVO F&B

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7014081212100500 M8 FEM. 90? CON CAVO F&B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Lunghezza del cavo - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879109079

Codice prodotto

MUE7014081212100500

Cod. produttore

7014081212100500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M8 FEM. 90 CON CAVO F B (Cavo di connessione per sensori / attuatori)