MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000998110000000 STAFFA MODULARE UNIVERSALE PER CONN. 14M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4048879642569
Codice prodotto
MUE7000998110000000
Cod. produttore
7000998110000000
Produttore
MUE
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di inquinamento:
3
MURRELEKTRONIK STAFFA MODULARE UNIVERSALE PER CONN. 14M (Adattatore per sensori / attuatori)


