pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000940216260300 MSUD C. ELETTROV. FORMA CI 9,4MM CON CAV

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000940216260300 MSUD C. ELETTROV. FORMA CI 9,4MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879115117

Codice prodotto

MUE7000940216260300

Cod. produttore

7000940216260300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD C. ELETTROV. FORMA CI 9 4MM CON CAV (Cavo di connessione per sensori / attuatori)