MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000800216360750 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA C 8MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola C
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Lunghezza del cavo - 7.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879133265
Codice prodotto
MUE7000800216360750
Cod. produttore
7000800216360750
Produttore
MUE
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola C
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Angolo retto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Lunghezza del cavo:
7.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67


