MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000800212161000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA C 8MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto
Lunghezza del cavo - 10 m
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048879133838
Codice prodotto
MUE7000800212161000
Cod. produttore
7000800212161000
Produttore
MUE
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Estremità libera
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
10 m
Senza alogeni:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67


