pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782010000000 7/8 FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000782010000000 7/8   FEM. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 6...8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 27 mm

  • Dimensioni filettatura M - 22.225

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879134736

Codice prodotto

MUE7000782010000000

Cod. produttore

7000782010000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

6...8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

27 mm

Dimensioni filettatura M:

22.225

Corrente nominale In:

9 A

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK 7 8 FEM. 0 A CABLARE MORSETTI A VITE (Connettore industriale circolare, da cablare)