MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000781010000000 7/8 MAS. 0? A CABLARE MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 10...12 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 27 mm
Dimensioni filettatura M - 22.225
Confezione
1 PZ
EAN
4048879134767
Codice prodotto
MUE7000781010000000
Cod. produttore
7000781010000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
10...12 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
27 mm
Dimensioni filettatura M:
22.225
Corrente nominale In:
9 A
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no