pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770100 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770100 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Colore della guaina esterna - Grigio

  • Formazione / Struttura del cavo - 2x2

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879569941

Codice prodotto

MUE7000747017770100

Cod. produttore

7000747017770100

Produttore

MUE

Lunghezza:

1 m

Colore della guaina esterna:

Grigio

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RJ45 M. 0 RJ45 M. 0 CABINET-LINE EN (Patch cord rame intrecciato industriale)