MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770060 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.6 m
Colore della guaina esterna - Grigio
Formazione / Struttura del cavo - 2x2
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (4)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879569934
Codice prodotto
MUE7000747017770060
Cod. produttore
7000747017770060
Produttore
MUE
Lunghezza:
0.6 m
Colore della guaina esterna:
Grigio
Formazione / Struttura del cavo:
2x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (4)
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Materiale della custodia del connettore 1:
Plastica
Custodia del connettore 2:
Altri
Materiale della custodia del connettore 2:
Plastica
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Adatto per catena portacavi:
sì
Sezione AWG:
26
Piedinatura:
1:1
Grado di protezione (IP):
IP20