pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580452270500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580452270500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879531832

Codice prodotto

MUE7000580452270500

Cod. produttore

7000580452270500

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67