MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000580416370500 MSUD C. ELV. DOPPIO FORMA A 18MM CON CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola A
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Ad angolo retto
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879136709
Codice prodotto
MUE7000580416370500
Cod. produttore
7000580416370500
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Valvola A
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Ad angolo retto
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
sì
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Valvola A
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A