MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000500519610150 7/8 MAS. 90? / 7/8 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo - 1.5 m
Materiale della guaina del cavo - Altri
Con indicazione LED - no
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4048879138260
Codice prodotto
MUE7000500519610150
Cod. produttore
7000500519610150
Produttore
MUE
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Con indicazione LED:
no
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Connettore 7/8 pollice
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
400 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
12 A