pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000480012920200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? 8 POLI

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000480012920200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0? 8 POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879139847

Codice prodotto

MUE7000480012920200

Cod. produttore

7000480012920200

Produttore

MUE

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 8 POLI (Cavo di connessione per sensori / attuatori)