pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460618020300 M12 MAS. 90?/M12 FEM. 90? SCHERMATO CUBE

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460618020300 M12 MAS. 90?/M12 FEM. 90? SCHERMATO CUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879140126

Codice prodotto

MUE7000460618020300

Cod. produttore

7000460618020300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Angolo retto

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Verde

Con indicatore a LED:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 90 M12 FEM. 90 SCHERMATO CUBE (Cavo di connessione per sensori / attuatori)