MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020900 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4048879140331
Codice prodotto
MUE7000460418020900
Cod. produttore
7000460418020900
Produttore
MUE
Numero di poli:
6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Diritto
Lunghezza del cavo:
9 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Verde
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...90 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V


