pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020100 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000460418020100 M12 MAS. 0?/M12 FEM. 0? SCHERMATO CUBE67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879140492

Codice prodotto

MUE7000460418020100

Cod. produttore

7000460418020100

Produttore

MUE

Numero di poli:

6

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Verde

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 SCHERMATO CUBE67 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)