pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117940200 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117940200 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di cavo - SF / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 2x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879488020

Codice prodotto

MUE7000447117940200

Cod. produttore

7000447117940200

Produttore

MUE

Categoria:

5

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

SF / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

2x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

M12

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

Secondo la norma EN 60332-3-24

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

Sezione AWG:

22

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 RJ45 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Patch cord rame intrecciato industriale)