pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117960500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117960500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879141307

Codice prodotto

MUE7000445117960500

Cod. produttore

7000445117960500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Verde

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Tensione nominale:

60 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Cavo di connessione per sensori / attuatori)