pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000415012260000 M12 M.ATT.VERT./MSUD C.ELV. DOP. F. A 18

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000415012260000 M12 M.ATT.VERT./MSUD C.ELV. DOP. F. A 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Privo di alogeni - no

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

  • Tipo di cavo - Multipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144544

Codice prodotto

MUE7000415012260000

Cod. produttore

7000415012260000

Produttore

MUE

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 M.ATT.VERT. MSUD C.ELV. DOP. F. A 18 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)