pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000413010000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000413010000000 ADATT. M12 ATT. VERT./MSUD C.ELV. F.A 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola A

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879144704

Codice prodotto

MUE7000413010000000

Cod. produttore

7000413010000000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola A

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0 m

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Tensione nominale:

24 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK ADATT. M12 ATT. VERT. MSUD C.ELV. F.A 18 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)