MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000411910000000 EL. A T SLIMLINE M12 MAS. 5 POLI/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale In - 4 A
Tipo di contatto - Maschio/femmina
Confezione
1 PZ
EAN
4048879144797
Codice prodotto
MUE7000411910000000
Cod. produttore
7000411910000000
Produttore
MUE
Modello:
Singolo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale In:
4 A
Tipo di contatto:
Maschio/femmina
Schermato:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro