pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000410816160030 M12 MAS. 0? / MSUD C. ELV. FORMA C 8MM

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000410816160030 M12 MAS. 0? / MSUD C. ELV. FORMA C 8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola C

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 0.3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879145862

Codice prodotto

MUE7000410816160030

Cod. produttore

7000410816160030

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola C

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Ad angolo retto

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

0.3 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 MSUD C. ELV. FORMA C 8MM (Cavo di connessione per sensori / attuatori)