pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408812360060 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000408812360060 M12 MAS. 0? / MSUD C.ELV. FORMA A 18MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Maschio (connettore)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879152457

Codice prodotto

MUE7000408812360060

Cod. produttore

7000408812360060

Produttore

MUE

Numero di poli:

3

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

0.6 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 MSUD C.ELV. FORMA A 18MM (Cavo di connessione per sensori / attuatori)