pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000403416340200 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90? LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Privo di alogeni -

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879169462

Codice prodotto

MUE7000403416340200

Cod. produttore

7000403416340200

Produttore

MUE

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Lunghezza del cavo:

2 m

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 90 LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)