MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401410150100 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Lunghezza del cavo - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879177184
Codice prodotto
MUE7000401410150100
Cod. produttore
7000401410150100
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Ad angolo retto
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Lunghezza del cavo:
1 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
4 A