pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401216340150 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90?

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000401216340150 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Con indicazione LED - no

  • Colore della guaina - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879177467

Codice prodotto

MUE7000401216340150

Cod. produttore

7000401216340150

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

250 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 90 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)