pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416350300 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000400416350300 M12 MAS. 0? / M12 FEM. 0?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879181464

Codice prodotto

MUE7000400416350300

Cod. produttore

7000400416350300

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 FEM. 0 (Cavo di connessione per sensori / attuatori)