MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000202219300100 M12 FEM. A FLANGIA C-CODE ATT. FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Lunghezza del cavo - 1 m
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Estremità libera (cavi scoperti)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879380102
Codice prodotto
MUE7000202219300100
Cod. produttore
7000202219300100
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Lunghezza del cavo:
1 m
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale In:
4 A