MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000193417060500 M12 FEM. 0? SCHERMATO CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Lunghezza del cavo - 5 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
4048879188654
Codice prodotto
MUE7000193417060500
Cod. produttore
7000193417060500
Produttore
MUE
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di cavo:
Multipolare
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione nominale:
30 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Corrente nominale In:
1.5 A


