pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000190617051500 M12 FEM. 90? CON CAVO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000190617051500 M12 FEM. 90? CON CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879308328

Codice prodotto

MUE7000190617051500

Cod. produttore

7000190617051500

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

12

Lunghezza del cavo:

15 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...85 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 90 CON CAVO (Cavo di connessione per sensori / attuatori)