pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180316260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180316260300 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Angolo retto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879599719

Codice prodotto

MUE7000180316260300

Cod. produttore

7000180316260300

Produttore

MUE

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Valvola A

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Angolo retto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Poliuretano (PUR)

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

Tipo di cavo:

A più fili

Grado di protezione (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)