pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180212161000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180212161000 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola A

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879194266

Codice prodotto

MUE7000180212161000

Cod. produttore

7000180212161000

Produttore

MUE

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola A

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Corrente nominale In:

4 A

MURRELEKTRONIK MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA (Cavo di connessione per sensori / attuatori)