MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000180210260500 MSUD CONN. ELETTROV. FORMA A 18MM CON CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
4048879194518
Codice prodotto
MUE7000180210260500
Cod. produttore
7000180210260500
Produttore
MUE
Numero di poli:
3
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Valvola A
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Colore della guaina del cavo:
Giallo
Con indicatore a LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
A più fili
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-30...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
24 V
Grado di protezione (IP):
IP67


