MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000173310000000 M12 FEM. 90? A CABLARE MORSETTI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Diametro del connettore - 20.2 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Corrente nominale In - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4048879195324
Codice prodotto
MUE7000173310000000
Cod. produttore
7000173310000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Diametro del connettore:
20.2 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
2 A
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con indicatore di stato:
no