pagina iniziale

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146210000000 MOSA M12 FEM. 0? 4 POLI D-CODE SCHERMATO

copiacopia
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000146210000000 MOSA M12 FEM. 0? 4 POLI D-CODE SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...8.8 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Diametro del connettore - 19.5 mm

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048879197229

Codice prodotto

MUE7000146210000000

Cod. produttore

7000146210000000

Produttore

MUE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

4.5...8.8 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

19.5 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

50 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.34 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a perforazione di isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Rivestimento della custodia:

Cromato

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Con indicatore di stato:

no

MURRELEKTRONIK MOSA M12 FEM. 0 4 POLI D-CODE SCHERMATO (Connettore industriale circolare, da cablare)