MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000145910000000 M12 MAS. 0? SCHERMATO D-CODE 6..8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Diametro del connettore - 20 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4048879536639
Codice prodotto
MUE7000145910000000
Cod. produttore
7000145910000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
20 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con indicatore di stato:
no


