MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000145417960750 M12 M. 0? SCHERMATO D-CODE CAVO ETHERNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4048879197441
Codice prodotto
MUE7000145417960750
Cod. produttore
7000145417960750
Produttore
MUE
Numero di poli:
4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Maschio (connettore)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:
Diritto
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
7.5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Poliuretano (PUR)
Senza alogeni:
sì
Colore della guaina del cavo:
Verde
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V


