MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000145210000000 MOSA M12 MAS. 0? SCHER. PERF. D ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Per diametro esterno cavo - 4.5...8.8 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Diametro del connettore - 19.5 mm 
- Dimensioni filettatura M - 12 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4048879197489
Codice prodotto
MUE7000145210000000
Cod. produttore
7000145210000000
Produttore
MUE
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
4.5...8.8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
19.5 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Rivestimento della custodia:
Cromato
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con indicatore di stato:
no


